Schneider Electric - IMPULSRELE TLI16-1 230AC/110DC 15500 - 15500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, for sentralstyring
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell brytestrøm - 16 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430155003
Elnummer
1460946
Leverandørens varenummer
15500
Typebeskrivelse
1460946
Funksjon:
Mekanisk, for sentralstyring
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell brytestrøm:
16 A
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
60 mm
Antall vekselkontakter:
0
Styrespenning 1:
230...240 V
Type styrespenning 1:
AC
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
110...110 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
0 W
Maks lysrørslast:
0 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
0 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
0 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Manuell drift:
Ja


