Schneider Electric - IMT34000 Festebrakett 12x2 L192 H>87 - IMT34000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Egnet for innfelt boks - nei
Egnet for sentralboks - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480185588
Elnummer
2495600
Leverandørens varenummer
IMT34000
Typebeskrivelse
2495600
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Egnet for innfelt boks:
nei
Egnet for sentralboks:
Ja
Terminal bar 12x2, length 166mm