Schneider Electric - IMT34005 08259 KLEMME 2X16+2X10 BLÅ - IMT34005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledertverrsnitt - 16 mm²
Antall poler - 4
Med plombering - nei
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480185632
Elnummer
2500703
Leverandørens varenummer
IMT34005
Typebeskrivelse
2500703
Ledertverrsnitt:
16 mm²
Antall poler:
4
Med plombering:
nei
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


