Utgått

Schneider Electric - IMT35020 Boksfres Ø72mm - IMT35020

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - IMT35020 Boksfres Ø72mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 72 mm

  • Skjæredybde - 49 mm

  • Egnet for gipsplater - Ja

  • Egnet for treverk - Ja

  • Egnet for kunststoff - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7332418006415

Elnummer

8885100

Leverandørens varenummer

IMT35020

Typebeskrivelse

8885100

Diameter:

72 mm

Skjæredybde:

49 mm

Egnet for gipsplater:

Ja

Egnet for treverk:

Ja

Egnet for kunststoff:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Egnet for aluminium:

nei

Egnet for messing:

nei

Egnet for rustfritt stål:

nei

Egnet for støpejern:

nei

Egnet for ikke-jernholdige metaller:

nei