Schneider Electric - IMT36151 08091 TETNINGSSKIVE M12 - IMT36151
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 16 mm
Indre diameter - 12 mm
Tykkelse - 1,1 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163500
Elnummer
2500709
Leverandørens varenummer
IMT36151
Typebeskrivelse
2500709
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
16 mm
Indre diameter:
12 mm
Tykkelse:
1,1 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Egnet for gjengemål metrisk:
12
Passer for gjengestørrelse PG:
0


