Schneider Electric - IMT36153 08093 TETNINGSSKIVE M20 - IMT36153
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Gummi
Ytre diameter - 26 mm
Indre diameter - 20 mm
Tykkelse - 1,1 mm
Antall gjennomføringer - 1
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163524
Elnummer
2500711
Leverandørens varenummer
IMT36153
Typebeskrivelse
IMT36153
Materiale:
Gummi
Ytre diameter:
26 mm
Indre diameter:
20 mm
Tykkelse:
1,1 mm
Antall gjennomføringer:
1
Materialkvalitet:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Egnet for gjengemål metrisk:
20
Passer for gjengestørrelse PG:
0
Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.


