Schneider Electric - IMT36159 08099 4x4,0MM for NIPPEL M25 - IMT36159
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Åpen
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 5...5 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 0
Total lengde - 11 mm
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163586
Elnummer
2500717
Leverandørens varenummer
IMT36159
Typebeskrivelse
2500717
Modell / utførelse:
Åpen
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
5...5 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Total lengde:
11 mm
Materiale:
Gummi
Insats for kabelnippel:
Ja
Antall kabler:
1...3
Kant høyde:
25 mm
Med sikringer:
0...0 mm
Gjengestørrelse PG:
0
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Farge:
Svart
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Driftstemperaturområde:
0...0 °C


