Schneider Electric - IMT36165 08105 TETNINGSPLUGG M32 - IMT36165
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Modell / utførelse - Lukket
Tetthetsområde - 0...0 mm
Med sikringer - 0...0 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163647
Elnummer
2500723
Leverandørens varenummer
IMT36165
Typebeskrivelse
2500723
Nominell diameter:
32 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Tetthetsområde:
0...0 mm
Med sikringer:
0...0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Materiale:
Plast
Nominell størrelse PG:
0
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


