Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - IMT36168 08292 TRANSPORTPLUGG M20 - IMT36168

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - IMT36168 08292 TRANSPORTPLUGG M20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Egnet for innfelt boks - nei

  • Egnet for sentralboks - Ja

Emballasje og betingelser

  • 40 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480163678

Elnummer

2500726

Leverandørens varenummer

IMT36168

Typebeskrivelse

IMT36168

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Egnet for innfelt boks:

nei

Egnet for sentralboks:

Ja

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien