Schneider Electric - IMT36173 08122 MEMBRANNIPPEL Ø 25 white - IMT36173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
For kabeldiameter - 4...25 mm
Total lengde - 15 mm
Materiale - Andre
Kant høyde - 29 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480163722
Elnummer
2500731
Leverandørens varenummer
IMT36173
Typebeskrivelse
2500731
Modell / utførelse:
Lukket
For kabeldiameter:
4...25 mm
Total lengde:
15 mm
Materiale:
Andre
Kant høyde:
29 mm
Med sikringer:
2...2 mm
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55


