Utgått

Schneider Electric - Indikator-LED rød 12/48V IP44 - WDE0149001

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Indikator-LED rød 12/48V IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Lampefarge - Rød

  • Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP44

  • Nominell spenning - 230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6438054015796

Elnummer

1419338

Leverandørens varenummer

WDE0149001

Typebeskrivelse

1419338

Monteringsarrangement:

Grunnelement med komplett kapsling

Lampeholder (Fatning):

Andre

Lampefarge:

Rød

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP44

Nominell spenning:

230 V

Med lyskilde:

Ja

Lampetype:

LED utskiftbar

Med blinkende lys:

nei

Med faste symboler/merker:

nei

Med utskiftbart symbol:

nei

Bruk som knapp:

Nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Skrufeste

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Indikator-LED rød 12/48V IP44