Schneider Electric - Induktiv givere BLOKK TYPE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Mekanisk monteringsvilkår for sensor - Ikke kant i kant
Bryteavstand - 60 mm
Type bryterelement - Andre
Konstruksjonstype kapsling - Spesialutførelse
Matespenningsområde - 12...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110619935
Elnummer
4300504
Leverandørens varenummer
XSDH607339
Typebeskrivelse
4300504
Mekanisk monteringsvilkår for sensor
Ikke kant i kant
Bryteavstand
60 mm
Type bryterelement
Andre
Konstruksjonstype kapsling
Spesialutførelse
Matespenningsområde
12...48 V
Sensorens bredde
80 mm
Sensorens høyde
100 mm
Sensorens lengde
40 mm
Sensorens diameter
0 mm
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Type bryterutgang
PNP/PNP
Type strømtilkobling
Skrukobling
Antall halvlederutganger med signalfunksjon
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon
0
Antall beskyttende halvlederutganger
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger
0
Type betjening
Metallisk target
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Kapslingsbelegg
Andre
Kan seriekobles
Nei
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang
200 mA
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0...0 V
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC
12...48 V
Spenningstype
AC/DC
Omkoblingsfrekvens
50 Hz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter
Nei
Kapslingsmateriale
Plast
Trykkfast
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Støybeskyttelse mot magnetiske felt
Støysikker i magnetisk like- og vekselfelt
Induktiv givere BLOKK TYPE