Schneider Electric - Inkrementell encoder push pull 5-30VDC 32 points per revolution. IP67 - XCCE1MR003YL3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Inkrementalgiver
Fysisk måleprinsipp - Magnetisk
Maks. impulstall - 0
Utførelse av aksel til roterende giver - Hulaksel
Type strømtilkobling - Støpsel, radial
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119623032
Elnummer
4178196
Leverandørens varenummer
XCCE1MR003YL3
Typebeskrivelse
4178196
Modell / utførelse:
Inkrementalgiver
Fysisk måleprinsipp:
Magnetisk
Maks. impulstall:
0
Utførelse av aksel til roterende giver:
Hulaksel
Type strømtilkobling:
Støpsel, radial
Byggestørrelse:
0 mm
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Antall omdreininger:
0...0
Antall trinn pr. omdreining:
0...0
Akseldiameter:
0...0 mm
Programmerbar:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


