Schneider Electric - Innstøpingsboks i metall for i betonggulv med minimum 100mm tykkelse. Materiale: Stålplate. - ISM50342
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt mål - 100 mm
Utførelse deksel - Rektangulær
Kanalhøyde - 302...302 mm
Kanalbredde - 405...405 mm
Nivelleringsområde - 0...24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
OptiLine
EAN/GTIN
3606480483059
Elnummer
1224209
Leverandørens varenummer
ISM50342
Typebeskrivelse
Reservedeler/Tilbehør Gulvbokser
Nominelt mål:
100 mm
Utførelse deksel:
Rektangulær
Kanalhøyde:
302...302 mm
Kanalbredde:
405...405 mm
Nivelleringsområde:
0...24 mm
Egnet for overdekket gulvkanal:
Ja
Egnet for lukket nedfelt gulvkanal:
Ja
Minste innbyggingshøyde:
98 mm
Materiale sidevegg:
Stål
Mulighet for montasjedeksel:
Ja
Mulighet for tett innbygging:
Ja
Kontroll av åpningselementer (skodder, dører):
Ja
Bunnplate:
Ja


