Schneider Electric - Integrert servomotor 70mm flensfeste 1,7Nm 720W IP54 uten brems - ILM0702P02A0000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485293776
Elnummer
4301888
Leverandørens varenummer
ILM0702P02A0000
Typebeskrivelse
Integrertmotor 70mm 1,7Nm 720W IP54 u/b
Dette produktet er en del av PacDrive 3-serien, et tilbud av integrerte servomotorer for maskiner fra 0,31kW til 1,91kW. Den 6-polede integrerte servomotoren har 1 stabel med en maksimal mekanisk hastighet på 6000 RPM, et kontinuerlig nominelt stallmoment på 1,17Nm og glatt aksel. Den er utstyrt med en multi-sving SinCos Hiperface® absolutt encoder (128 perioder per omdreining) med holdebrems. Det er en integrert servomotor med en forsyningsspenning på 250V til 700V, en kontinuerlig stallstrøm på 2,5A og en maksimal kontinuerlig effekt på 0,72kW. Skaftdimensjonene er 11 mm (diameter) x 23 mm (lengde). Det er et IP54-klassifisert produkt. Den veier 3,4 kg. Den er egnet for bruk i generell maskinkontroll, automatisering av pakkemaskiner, materialhåndteringsapplikasjoner. Den støtter internasjonal standard 70 mm flensfeste med et naturlig konveksjonskjølesystem. Lexium 62 ILM integrerte servomoduler kan styres med alle PacDrive LMC Eco- og Pro/Pro 2-seriens bevegelseskontrollere via SERCOS-kommunikasjon.


