Schneider Electric - Interfacerelé 1CO 16A 230VAC - RSB1A160P7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med LED-visning - nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Nominell matespenning ved DC - 230...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110260045
Elnummer
4177552
Leverandørens varenummer
RSB1A160P7
Typebeskrivelse
4177552
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med LED-visning:
nei
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell matespenning ved DC:
230...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall vekselkontakter:
1
Nominell strøm:
16 A
Komplett apparat med sokkel:
nei
Med avtakbare klemmer:
Ja
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Drift, polarisasjon:
Upolarisert
Driftens svingningskarakteristikk:
Monostabil
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Brytekontakter:
Enkeltkontakt
Tvangsførte kontakter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Bredde:
12,5 mm
Høyde:
29 mm
Dybde:
19,6 mm


