Schneider Electric - Interfacereléer med én eller to vekselkontakter. Strømområde Ith 8, 12 og 16A. - RSZE1S48M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Interfacereléer med én eller to vekselkontakter. Strømområde Ith 8, 12 og 16A.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Antall pinner - 8

  • Bredde - 15,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Zelio Relay

EAN/GTIN

3389110260083

Elnummer

4172510

Leverandørens varenummer

RSZE1S48M

Typebeskrivelse

4172510

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Med avtakbare klemmer:

nei

Antall pinner:

8

Bredde:

15,5 mm

Høyde:

92,5 mm

Funksjonsutvidelse mulig:

nei

Dybde:

65 mm

Interfacereléer med én eller to vekselkontakter. Strømområde Ith 8, 12 og 16A....