Schneider Electric - Intern dør 7035 PLM43 - NSYPAP43G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 256,5 mm
Høyde - 376,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480774188
Elnummer
2490539
Leverandørens varenummer
NSYPAP43G
Typebeskrivelse
NSYPAP43G
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
256,5 mm
Høyde:
376,5 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet


