Schneider Electric - Intern dør 7035 for 1000x500 P - NSYPAPLA105G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 398 mm
Høyde - 898 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480774232
Elnummer
2490544
Leverandørens varenummer
NSYPAPLA105G
Typebeskrivelse
NSYPAPLA105G
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
398 mm
Høyde:
898 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


