Schneider Electric - Intern dør 7035 for 1250x750 P - NSYPAPLA127G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 648 mm
Høyde - 1148 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480774263
Elnummer
2490548
Leverandørens varenummer
NSYPAPLA127G
Typebeskrivelse
NSYPAPLA127G
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
648 mm
Høyde:
1148 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


