Schneider Electric - Intern dør 7035 for 500x500 PL - NSYPAPLA55G

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Intern dør 7035 for 500x500 PL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hylledør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 398 mm

  • Høyde - 398 mm

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Thalassa

EAN/GTIN

3606480774294

Elnummer

2490555

Leverandørens varenummer

NSYPAPLA55G

Typebeskrivelse

NSYPAPLA55G

Modell / utførelse:

Hylledør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

398 mm

Høyde:

398 mm

Materiale:

Aluminium

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

20 mm

EMC-utførelse:

nei

Type overflate:

Pulverlakkert

Thalassa isolerte skap og bokser er laget av fiberglass forsterket polyester, Ekstremt motstandsdyktige og velegnet i tøffe miljøer, Ip 66 ihht. IEC62208 og NEMA type 1,2,3R,3S,4,4X, 12 og 13, IK 10 med tett dør, IK08 med glassdører. Motstandsdyktige mot ekstrem varme 960°C, Passer for Klasse II utstyr i henhold til IEC60439-1, UV bestandig etter ISO4892-2 metode A, En lang rekke tilbehør er tilgjengelig.