Schneider Electric - Intern dør 7035 for 750x500 PL - NSYPAPLA75G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 398 mm
Høyde - 648 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480774317
Elnummer
2490558
Leverandørens varenummer
NSYPAPLA75G
Typebeskrivelse
NSYPAPLA75G
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
398 mm
Høyde:
648 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert


