Schneider Electric - Intern dør 7035 PLM86 - NSYPAP86G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 557 mm
Høyde - 775,5 mm
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Thalassa
EAN/GTIN
3606480774225
Elnummer
2490543
Leverandørens varenummer
NSYPAP86G
Typebeskrivelse
2490543
Modell / utførelse:
Hylledør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
557 mm
Høyde:
775,5 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
20 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Ubehandlet


