Schneider Electric - Intern, Riser 110x200 Ral1023 - CSU08641209FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Retningsendring - Stigende/fallende
Vinkel (verdi) - 90°
Konstruktionstype - Stiv bue
Kabelrenne høyde - 110 mm
Kabelrenne bredde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481112347
Elnummer
1374705
Leverandørens varenummer
CSU08641209FS123
Typebeskrivelse
1374705
Retningsendring:
Stigende/fallende
Vinkel (verdi):
90°
Konstruktionstype:
Stiv bue
Kabelrenne høyde:
110 mm
Kabelrenne bredde:
200 mm
Materiale:
Stål
Med overdel:
nei
Sideveggsperforering:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
NATO hullmønster:
nei
Modell / utførelse:
Uten skjøtestykke
Klar høyde:
nei
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Farge:
Andre
RAL-nummer:
1023


