Schneider Electric - Intern, Riser lokk200 Ral1023 - CSU08540209FS123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vinkel (verdi) - 90°
Bredde - 200 mm
Type feste - Selvlåsende
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606481112002
Elnummer
1374742
Leverandørens varenummer
CSU08540209FS123
Typebeskrivelse
1374742
Vinkel (verdi):
90°
Bredde:
200 mm
Type feste:
Selvlåsende
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Retningsendring:
Horisontal
Egnet for kabelrenne:
Ja
Egnet for gitterrenne:
nei
Egnet for kabelstige:
nei
Hengslet:
nei
Klar høyde:
nei
Farge:
Gul
RAL-nummer:
1023


