Schneider Electric - iPC - modulær stikkontakt - for DIN-skinne - 15310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Spenningstype - AC
Bredde i antall modulmellomrom - 2,5
Med hengslet lokk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606480097782
Elnummer
1513100
Leverandørens varenummer
15310
Typebeskrivelse
A9A15310
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Spenningstype:
AC
Bredde i antall modulmellomrom:
2,5
Med hengslet lokk:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Med utvidet berøringsvern:
nei
Med kontrollampe:
nei
Innbyggingsdybde:
63 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


