Schneider Electric - iPRD-DC 40r 1000PV modulært overspenningsvern -2P- 1000VDC - med fjernoverføring - A9L40281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 0 V
Sikkerhetsnivå - 3,9 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606480506673
Elnummer
1600877
Leverandørens varenummer
A9L40281
Typebeskrivelse
A9L40281
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
0 V
Sikkerhetsnivå:
3,9 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
Ja
Netttype IT:
nei
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Merkespenning DC:
1000 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
0 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
1000 V
Maks. PV spenning:
1000 V
Sikkerhetsnivå L-N:
3,9 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
3,9 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
0 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
35 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


