Schneider Electric - iPRD8 modulært overspenningsvern - 1P + N - 350V - A9L08500

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - iPRD8 modulært overspenningsvern - 1P + N - 350V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 1

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 2,5 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Sikkerhetsnivå - 1 kV

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Acti9

EAN/GTIN

3606480506574

Elnummer

1600856

Leverandørens varenummer

A9L08500

Typebeskrivelse

A9L08500

Antall ledere (uten jord):

1

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

2,5 kA

Merkespenning AC:

230 V

Sikkerhetsnivå:

1 kV

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

nei

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

8 kA

Merkespenning DC:

0 V

Maks kontinuerlig spenning AC:

350 V

Maks. kontinuerlig spenning DC:

0 V

Maks. PV spenning:

0 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,1 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,4 kV

Kortslutningsfasthet (Isccr):

50 kA

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

35 mm²

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Acti9 pluggbare overspenningsvern beskytter mot transiente overspenninger fra lynnedslag eller fra koblingsoverspenninger. Overspenningsvern reduserer faren for brann, hindrer ødeleggelse og redusert levetid for elektronisk utstyr og tilfredstiller kravene til overspenningsvern i NEK400:2014.