Schneider Electric - iPRD8r modulært overspenningsvern - 2P - IT - 460 V - med fjernoverføring - A9L08221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 2,5 kA
Merkespenning AC - 415 V
Sikkerhetsnivå - 1,6 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
54 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480801723
Elnummer
1600801
Leverandørens varenummer
A9L08221
Typebeskrivelse
1600801
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
2,5 kA
Merkespenning AC:
415 V
Sikkerhetsnivå:
1,6 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
8 kA
Merkespenning DC:
0 V
Maks kontinuerlig spenning AC:
460 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
0 V
Maks. PV spenning:
0 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1 kV
Beskyttelsesnivå N-PE:
0 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
50 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
4 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
16 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


