Schneider Electric - iRTH - tidsrelé - forsinket utkobling - 1C/O- Uc 24-240 VAC / 24 VDC - A9E16068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Type driftspenning - AC
Bryterkapasitet glødelamper - 0 W
Bryterkapasitet lysrør DUO - 0 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9
EAN/GTIN
3606480377440
Elnummer
1410174
Leverandørens varenummer
A9E16068
Typebeskrivelse
A9E16068
Betjeningsmåte:
Analog med enkeltfunksjon
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Type driftspenning:
AC
Bryterkapasitet glødelamper:
0 W
Bryterkapasitet lysrør DUO:
0 VA
Bryterkapasitet parallelle lysrør:
0 VA
Bryterkapasitet induktive lysrør:
0 VA
Høyde:
81 mm
releet spenningsettes. Vekselkontakten åpner etter innstilt tid T. Tidsforsinkelsesreleer brukes for mindre systemer med automatisk kontroll: ventilasjon, oppvarming,
styring av persienner, rulletrapper, pumper, belysning, signalsystemer, overvåkning osv.


