Schneider Electric - ISM71072 08112 MEMBRANNIPPEL Ø 25 - ISM71072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 4...25 mm
Total lengde - 15 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480077258
Elnummer
2500740
Leverandørens varenummer
ISM71072
Typebeskrivelse
ISM71072
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
4...25 mm
Total lengde:
15 mm
Materiale:
Andre
Insats for kabelnippel:
Ja
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
29 mm
Med sikringer:
2...2 mm
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Driftstemperaturområde:
-20...40 °C


