Schneider Electric - ISM71074 08114 MEMBRANNIPPEL Ø 40 - ISM71074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lukket
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 4...40 mm
Total lengde - 18 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480077272
Elnummer
2500742
Leverandørens varenummer
ISM71074
Typebeskrivelse
2500742
Modell / utførelse:
Lukket
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
4...40 mm
Total lengde:
18 mm
Materiale:
Andre
Insats for kabelnippel:
Ja
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
44 mm
Med sikringer:
2...2 mm
Med strekkavlastning:
nei
Krympeteknikk:
nei
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Farge:
Grå
Gasstett:
nei
Brannbestandig:
nei
Vanntett:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Driftstemperaturområde:
-20...40 °C
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


