Schneider Electric - ISM71502 NIPPEL 1 KABEL M16 - ISM71502
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
For kabeldiameter - 4...8 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480077197
Elnummer
2495603
Leverandørens varenummer
ISM71502
Typebeskrivelse
ISM71502
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
For kabeldiameter:
4...8 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengestigning:
2 mm
Gjengelengde:
9 mm
Fastnøkkelbredde:
16 mm
Sekskant hjørnemål:
12 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
Ja
Med kontramutter:
Ja
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
Ja
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Membran
Delbart skruefeste:
Ja
Driftstemperaturområde:
-30...80 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Skjermet:
nei