Schneider Electric - Iso Optisk Hjelpekontakt HJELPEKONTAKT 3500VA F/DIMMER - 15296

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430152965
Elnummer
1460979
Leverandørens varenummer
15296
Typebeskrivelse
1460979
ISo benyttes til: -Fast AV/PÅ (ingen regulering) for deler av lasten. -Signalkontakt. Plasseres til høyre for den TVo, Vo eller
TVBo som den skal kombineres med.
-Potensialfri kontakt:
-Min. last: 15 W, 50 mA
-Maks. last:
resistive eller induktive: 2 500 VA
-glødelamper: 1 500 W
-12 V halogenlamper og lysstofflamper med
elektroniske ballaster: 1 000 W.
-Lysstofflamper med korreksjon: 200 VA (relé
med CT-kontaktor anbefales)
-Levetid: 20 000 O-C koplinger.
-Merking av kontaktstatus i front.
TVBo som den skal kombineres med.
-Potensialfri kontakt:
-Min. last: 15 W, 50 mA
-Maks. last:
resistive eller induktive: 2 500 VA
-glødelamper: 1 500 W
-12 V halogenlamper og lysstofflamper med
elektroniske ballaster: 1 000 W.
-Lysstofflamper med korreksjon: 200 VA (relé
med CT-kontaktor anbefales)
-Levetid: 20 000 O-C koplinger.
-Merking av kontaktstatus i front.


