Schneider Electric - Isolasjonshylse for testplug - NSYTRAATP1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingstype - Andre
Antall poler - 1
Stiftdiameter - 2,3 mm
Med tilkoblingskabel - nei
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480534409
Elnummer
1234873
Leverandørens varenummer
NSYTRAATP1
Typebeskrivelse
1234873
Tilkoblingstype:
Andre
Antall poler:
1
Stiftdiameter:
2,3 mm
Med tilkoblingskabel:
nei
Farge:
Rød
Sammenkoblbar:
Ja
Sammenlåsbar:
nei
Linergy rekkeklemme serie er designet for rask og pålitelig tilkopling. Hele Linergy serien er konstruert for å sikre faste forbindelser, lang levetid og tåle høy vibrasjon. Rekkeklemme serien inneholder klemmer av typen skru, fjær og innstikk


