Schneider Electric - iSW - lastbryter - med signallampe - 2 poler - 20 A - 250V - A9S61220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Bryter med kontrollampe
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 0
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480088926
Elnummer
1412596
Leverandørens varenummer
A9S61220
Typebeskrivelse
A9S61220
Brytefunksjon:
Bryter med kontrollampe
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Antall poler:
2
Merkestrøm:
20 A
Merkespenning:
250 V
Minste merkespenning:
230 V
Nominell bryterkapasitet:
0 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
Ja
Hettefarge:
Rød
Lampetype:
LED
Maks lampeeffekt:
1,2 W
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
75,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lastbryterne leveres i 1p, 2p, 3p og 4p utførelse fra 20 til 125A. Acti9 lastbrytere leveres i varianter med signallampe.
Hjelpeutstyr: Lastbryterne kan bestykkes med hjelpekontakt og det leveres mekanisk hjelpeutstyr slik som låsebeslag, terminaldeksel og skruedeksel.


