Schneider Electric - iTL - impulsrelè - 4P - 4 NO - 16A - spole 12 VDC - 24 VAC 50/60 Hz - A9C30114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Mekanisk, bryter
Monteringsmetode - DIN-skinne
Antall NO-kontakter - 4
Antall NC-kontakter - 0
Styrespenning 1 - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480091919
Elnummer
4190667
Leverandørens varenummer
A9C30114
Typebeskrivelse
4190667
Funksjon:
Mekanisk, bryter
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Antall NO-kontakter:
4
Antall NC-kontakter:
0
Styrespenning 1:
24...24 V
Type styrespenning 1:
AC
Nominell brytestrøm:
16 A
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
43,5 mm
Antall vekselkontakter:
0
Frekvens styrespenning 1:
50...60 Hz
Styrespenning 2:
12...12 V
Type styrespenning 2:
DC
Frekvens styrespenning 2:
0...0 Hz
Matespenningsområde:
24...415 V
Type matespenning:
AC
Maks glødelampelast:
4800 W
Maks lysrørslast:
3900 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
6000 VA
Maks lysrørslast (parallell kompensert):
2700 VA
Maks brytestrøm (cos phi = 0,6):
16 A
Manuell drift:
Ja
For spesielle lysstyringsfunksjoner kan releene kombineres med hjelpeutstyr, eller det kan velges reléer med innebygget tilleggsfunksjon. Reléene er utstyrt med to brytere i front:
Blå: Vender for frakobling av styresignal (kun manuell betjening)
Sort: Bryter for manuell betjening av impulsreléet. Reléet vil skifte posisjon når det mottar ny puls. Denne bryteren vil også
være en indikasjon på kontaktenes status.
NB! Ved behov for å øke antall kontaktsett, skal det alltid benyttes en kombinasjon av iTL + iETL. Dette for å sikre synkron veksling av alle kontaktsettene. Maksimalt 3 stk iETL pr iTL.


