Utgått

Schneider Electric - JFaut. C60H/B 25-2p 30 mA A si - 21881

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - JFaut. C60H/B 25-2p 30 mA A si

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430218814

Elnummer

1606374

Leverandørens varenummer

21881

Typebeskrivelse

Kombinert jordfeilbryter/elementautomat

Kompakt 3-moduls jordfeilautomat med vern i begge faser, for bruk i alle nett­systemer. Separat feilindikering for jordfeil eller kortslutning/overlast. A-klasse si-type. Bryteevner: EN 60898: 10kA ved 230V. EN 60947-2: 30kA ved 230V....