Schneider Electric - JORDF.MODUL VIGI C60 3P 3-63 26789 A-KLASSE SI 30MA 25A MAX - 26789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm - 63 A
Antall poler - 3
Lekkasjestrømtype - Andre
Justerbar nominell feilstøm - nei
Maks forsinkelse - 0 ms
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3303430267898
Elnummer
1610326
Leverandørens varenummer
26789
Typebeskrivelse
1610326
Merkestrøm:
63 A
Antall poler:
3
Lekkasjestrømtype:
Andre
Justerbar nominell feilstøm:
nei
Maks forsinkelse:
0 ms
Justerbar forsinkelse:
nei
Jordfeilmodul i A-klasse si-type for automat C60 opptil 25 Amp. A-klasse si-type reagerer både på veksel- og likestrømsjordfeil. Har i tillegg innebygde filtere som skiller mellom ulike former for støy. Spesiellt egnet for næringsbygg....
ProduktbladPDF


