Schneider Electric - Jordf,rele-VigiPacT-B klasse- - 1602934
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489913007
Elnummer
1602934
Leverandørens varenummer
1602934
Typebeskrivelse
LV481010
VigiPacT RHB er et jordfeilvern og overvåkingsrelé for montering på DIN-skinne. Det beskytter mot direkte eller indirekte kontakt med personer, brannfare og motorer. Det måler jordfeilstrømmen i en elektrisk installasjon via den tilhørende toroiden. Det kan benyttes til å løse ut forankoblet/tilhørende vern ofr den overvåkede kursen når den innstilte jordfeilstrømmen overskrides. Det kan aktivere en alarm og en forhåndsalarm. Driftsspenningen er 100/250VAC 50/400Hz eller 100/250VDC. Det er en type B jordfeilbeskyttelsesklasse. Strømfølsomheten (IDn) kan justeres fra 30mA til 3A på tastaturet. Tidsforsinkelsen (Dt) kan justeres på tastaturet fra øyeblikkelig til 10s. Den overvåkede distribusjonssystemspenningen er opptil 800VAC 50/60/400Hz. Det er installert på en DIN-skinne inne i et skap/tavle, og beskyttelsesgraden er IP40. Det må være tilknyttet en kompatibel Schneider Electric type B toroid.


