Schneider Electric - Jordfeilautomat DS201M B10A/30mA - IMD-IM400-1700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utføring som sikkerhetstransformator - nei
Utført som skilletrafo - nei
Primærspenningsområde 1 - 1700...1700 V
Sekundær spenningsområde 1 - 480...830 V
Reaktiv effekt - 0 VA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480573354
Elnummer
1683701
Leverandørens varenummer
IMD-IM400-1700
Typebeskrivelse
IMD-IM400-1700
Utføring som sikkerhetstransformator:
nei
Utført som skilletrafo:
nei
Primærspenningsområde 1:
1700...1700 V
Sekundær spenningsområde 1:
480...830 V
Reaktiv effekt:
0 VA
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Utførelse som sparetransformator:
nei
Primærspenningsområde 2:
0...0 V
Primærspenningsområde 3:
0...0 V
Primærspenningsområde 4:
0...0 V
Primærspenningsområde 5:
0...0 V
Primærspenningsområde 6:
0...0 V
Primærspenningsområde 7:
0...0 V
Primærspenningsområde 8:
0...0 V
Primærspenningsområde 9:
0...0 V
Primærspenningsområde 10:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 2:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 3:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 4:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 5:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 6:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 7:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 8:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 9:
0...0 V
Sekundær spenningsområde 10:
0...0 V
Kortslutningssikker:
nei
Relativ kortslutningsspenning Uk:
0 %
Bredde:
71 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
67,5 mm
Ringkjerne:
nei
Egnet for montering på kretskort:
nei
For rekkemontasje:
nei


