Schneider Electric - Jordfeilmodul for Compact NSX effektbryter, Vigimodul 4P 0,03-10A NSX250 440V - LV431536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 200...440 V
Nominell matespenning ved DC - 0...0 V
Nominell feilstrøm - 0,03...10 A
Maks tilslags tidsforsinkelse - 310 ms
Maks nominell driftsspenning Ue - 440 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480018817
Elnummer
4393672
Leverandørens varenummer
LV431536
Typebeskrivelse
Jordfeilmoduler for Compact NSX 100 -630A, Vigimoduler
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
200...440 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Nominell feilstrøm:
0,03...10 A
Maks tilslags tidsforsinkelse:
310 ms
Maks nominell driftsspenning Ue:
440 V
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
200...440 V
Justerbar forsinkelse:
Ja


