Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Jordfeilrele RH10P 110/130VAC 300mA - 56225

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordfeilrele RH10P 110/130VAC 300mA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Klammerforbindelse

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...130 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430562252

Elnummer

1610552

Leverandørens varenummer

56225

Typebeskrivelse

1610552

Type strømtilkobling:

Klammerforbindelse

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...130 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0...30 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...130 V

Spenningsmåleområde:

110...130 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

0,04 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

78 mm

Jordfeilrele for innfelling i tavlefront/dør, fast følsomhet 300mA, momentan. Manuell tilbakestilling av feil. Hjelpespenning 110 til 130 VAC.