Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Jordfeilrele RH197P 110 til 130VAC - 56506

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordfeilrele RH197P 110 til 130VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type strømtilkobling - Klammerforbindelse

  • Med avtakbare klemmer - nei

  • Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm

  • Type matespenning - AC

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 110...130 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430565062

Elnummer

1610568

Leverandørens varenummer

56506

Typebeskrivelse

1610568

Type strømtilkobling:

Klammerforbindelse

Med avtakbare klemmer:

nei

Funksjon:

For nett med 3-fasevekselstrøm

Type matespenning:

AC

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

110...130 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Reaksjonsverdi strømstyrke 1:

0...30 mA

Reaksjonsverdi strømstyrke 2:

0...30000 mA

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

110...130 V

Spenningsmåleområde:

110...130 V

Nominell driftsfrekvens:

50...60 Hz

Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:

0 s

Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:

4,5 s

Strømforskjellsindikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

nei

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

1

Bredde:

72 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

92 mm

Jordfeilrele for innfelling i tavlefront/dør, justerbar følsomhet fra 30mA til 30A. Tidsforsinkelse 0 til 4,5s. Manuell eller automatisk tilbakestilling av feil (valgbar). To alarmgrense og utg.rele: Prealarm og alarm. Hjelpespenning 110 til 130 VAC.

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien