Schneider Electric - Jordfeilrele RHU modbus230V hj.s - LV481003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer - Ja
Funksjon - For vekselstrømsnett
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485434728
Elnummer
1600894
Leverandørens varenummer
LV481003
Typebeskrivelse
LV481003
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Med avtakbare klemmer:
Ja
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Reaksjonsverdi strømstyrke 1:
0,03...30 mA
Reaksjonsverdi strømstyrke 2:
1000...30000 mA
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Spenningsmåleområde:
220...240 V
Nominell driftsfrekvens:
50...60 Hz
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
4,5 s
Strømforskjellsindikasjon:
Ja
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
1
Bredde:
72 mm
Høyde:
72 mm
Dybde:
117 mm
Hjelpespenning 220 - 240V.
Følsomhet: 30mA til 30A, tidsforsinkelse opp til 4,5s.


