Schneider Electric - JORDLISSE - 25 mm2 - Lengde 350 mm - NSYEL3525D8
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 16 mm
Høyde - 350 mm
Dybde - 350 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480064418
Elnummer
2492882
Leverandørens varenummer
NSYEL3525D8
Typebeskrivelse
NSYEL3525D8
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
16 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
350 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.
Et Schneider Electric-produkt
Oppdag Schneider Electric-serien


