Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - JORDLISSE - 6 mm2 - Lengde 160 mm - NSYEL166D8

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - JORDLISSE - 6 mm2 - Lengde 160 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordingsbånd

  • Bredde - 10 mm

  • Høyde - 160 mm

  • Dybde - 0,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480064401

Elnummer

2492881

Leverandørens varenummer

NSYEL166D8

Typebeskrivelse

2492881

Modell / utførelse:

Jordingsbånd

Bredde:

10 mm

Høyde:

160 mm

Dybde:

0,5 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.