Utgått

Schneider Electric - Jordlisse L170mm 10mm² - NSYEL1710D6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordlisse L170mm 10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Jordingsbånd

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 170 mm

  • Dybde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Spacial

EAN/GTIN

3606480181634

Elnummer

2495476

Leverandørens varenummer

NSYEL1710D6

Typebeskrivelse

2495476

Modell / utførelse:

Jordingsbånd

Bredde:

0 mm

Høyde:

170 mm

Dybde:

0 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.