Schneider Electric - Jordlisse L220mm 6mm² - NSYEL226D6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Jordingsbånd
Bredde - 0 mm
Høyde - 220 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480181658
Elnummer
2495478
Leverandørens varenummer
NSYEL226D6
Typebeskrivelse
2495478
Modell / utførelse:
Jordingsbånd
Bredde:
0 mm
Høyde:
220 mm
Dybde:
0 mm
Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.


