Schneider Electric - Jordskinne-40 tilk.2,5-16mm2+ LVS04200 - LVS04200

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Jordskinne-40 tilk.2,5-16mm2+ LVS04200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Klemme

  • Bredde - 450 mm

  • Høyde - 20 mm

  • Dybde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3606481870759

Elnummer

2442715

Leverandørens varenummer

LVS04200

Typebeskrivelse

LVS04200

Modell / utførelse:

Klemme

Bredde:

450 mm

Høyde:

20 mm

Dybde:

25 mm

Jordskinne med lask type Linergy TB. Passer til PrismaSeT G-skap, både gulv-og veggskap med bredder på 600 mm. Skinnen monteres med skruer, noe som sikrer en stabil og sikker innfesting. Lengden er 450 mm, bredden 13 mm og en dybden 12 mm. Egnet for bruk i tavler opp til 630 A, med en kortslutningsstrøm på 50 kA.